品番 : EA864BB-89
品名 : 増設用 防水押しボタン送信器
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
1台の受信器に対して4台まで送信器を登録可能!増設用送信器
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WC-P61 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 押す力で発電(電池不要) | 電波到達距離 | 見通し 約90m |
| 周波数 | 314.8MHz(特定小電力機器) | IDコード | 約100万通り |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃ | サイズ | φ75×42(H)mm |
| 保護等級 | IP67 耐塵・防浸形 | 重量 | 約89g(吸盤含まず) |
| 付属品 | 吸盤取付用シール1枚 | ||
| 押す力で発電するので電池不要。 | |||
| IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。 | |||
| 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。 | |||
| 浴室やトイレなど水周りで使用できる防水押ボタンタイプ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 03:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864BB-88 増設用 押しボタン送信器 |
| EA864BB-89 増設用 防水押しボタン送信器 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864BB-86A : [発電式] ワイヤレスチャイムセット(防雨) |
