品番 : EA864BC-11
品名 : [EA864BC-1,2,3用] 受信器(警告・警報表示)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | XP4000 |
|---|---|---|---|
| ブランド | REVEX | 仕様 | 受信機(警告・警報表示) |
| 電波到達距離 | 屋外見通し:最大180m 屋内見通し:最大90m |
音量可変範囲 | 45~110dB(約1m) (ボリューム付、OFFにもできます) |
| 報知音 | 64種類(チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン) | 報知音量 | 音量ボタン:大・小(8段階) |
| 受信表示 | 音と光・音のみ・光のみ 切替可能 | 電源 | 単2形アルカリ電池×3本(別売)、又はACアダプター(別売:EA864BC-100、-101) |
| 電池寿命 | 約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) | 電池切れ表示 | 受信機電池切れランプが赤点滅、送信機電池切れランプが緑点滅 |
| サイズ | 87(W)×54(D)×135(H)mm | 重量 | 約210g(電池含まず) |
| 送受信周波数 | 315MHz帯 | 使用温度範囲 | -10~45℃ |
| 使用エリア | 屋内・屋外 | 防塵・防水性 | IP55 |
| フラッシュ | ・モード:点滅/流れる(選択可能) ・時間:30秒間/1分間/連続 (上部の停止ボタンを押せば、いつでも停止出来ます。) |
対応機種 | リーベックスXPシリーズすべての送信機に使用可能 |
| 防雨型なので屋外設置も可能です | |||
| ワイヤレスなので配線不要で取り付け簡単です。 | |||
| 防犯害獣対策にはEA864BC-3(人感センサー送信機)との組み合わせがおすすめです。 | |||
| 電波は256通りのiDで混信がしにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,580 円(税抜)/ 6,138 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/19 21:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
