詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864BC-100

品名 : ワイヤレスチャイム用ACアダプター(黒)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 X0505B
ブランド REVEX 出力 DC5V 500mA
入力 AC100V 50/60Hz 消費電流 0.2A
サイズ 35(W)×25(D)×45(H)mm コネクター 外径:φ3.5mm
内径:φ1.3mm
コード長 3.0m カラー ブラック
本体材質 PC(ポリカーボネート樹脂) 対応機種 ・ワイヤレスチャイムXシリーズ
・ワイヤレスチャイムXPシリーズ(XPNシリーズ含む)
・ワイヤレスチャイムLCWシリーズ
・SDセンサーカメラシリーズ
・センサーライト(SLK500)
・トイレの音消し
・その他防犯小物
室内専用(※防水ではありません。)
電池切れの心配なく使用できます。
追加説明
カタログ価格

2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/19 21:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA864BC-100 ワイヤレスチャイム用ACアダプター(黒)
EA864BC-101 ワイヤレスチャイム用ACアダプター(白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top