品番 : EA864BC-24
品名 : ワイヤレスチャイムセット(人感センサー)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | XP750A |
|---|---|---|---|
| ブランド | REVEX | 仕様 | 人感センサー送信機+受信機(セット) |
| 電波到達距離 | 屋外見通し:最大180m 屋内見通し:最大90m |
音量可変範囲 | 45~90dB(約1m) |
| 報知音 | 64種類(チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン) | 報知音量 | 音量ボタン:大・小(8段階) |
| 受信表示 | 音と光・音のみ・青色LEDの光のみ 切替可能 | 電源 | 受信機:単3アルカリ乾電池×3本(別売)または専用ACアダプター(別売:EA864BC-100、-101) 送信機:単4アルカリ乾電池×3本(別売)、または専用ACアダプター(別売:EA864BC-100、-101) |
| 電池寿命 | 受信機:約6ヶ月(1日10回送信、20℃時) 送信機:約2年(1日10回送信、20℃時) |
電池切れ表示 | 受信機:受信機電池切れランプが赤点滅、送信機電池切れランプが緑点滅 送信機:送信ランプが赤点滅 |
| サイズ | 受信機:90(W)×32(D)×91(H)mm 送信機:77(W)×35(D)×83(H)mm |
重量 | 受信機:約85g(電池含まず) 送信機:約82g(電池含まず) |
| 防水仕様 | IP55(送信機のみ) | 送受信周波数 | 315MHz帯 |
| 使用温度範囲 | -10~45℃ | 使用エリア | 受信機:屋内 送信機:屋内・屋外 |
| 付属品 | 受信機:取付用ネジ×1、取付用リブ×1 送信機:取付用両面テープ×1、取付用ネジ×2、取付用リブ×2 共通:IDコード設定スイッチ切替用(-)ミニドライバー×1、取扱説明書 |
注意 | ・小さめの(+)ドライバー(NO.1)、(+)ドライバー(ネジで取り付けする場合) |
| 人や動物の動きを感知し、離れた場所にある受信機が光やチャイム音でお知らせします。 | |||
| ワイヤレスなので配線不要で取り付け簡単。 | |||
| 送信機・受信機は組み合わせ自由で何台でも増設できます。 | |||
| 電波は256通りのIDで混信がしにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/19 21:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA864BC-3 : ワイヤレスチャイム人感センサー送信器 |
| 部品 | EA864BC-10 : [EA864BC-1,2,3用] 受信器 |
| オプション | EA864BC-50 : ワイヤレスチャイム用中継器 |
| オプション | EA864BC-100 : ワイヤレスチャイム用ACアダプター(黒) |
| オプション | EA864BC-101 : ワイヤレスチャイム用ACアダプター(白) |
