詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864C-4B

品名 : [EA864C-4/-5用] バイス

仕様

メーカー 竹中エンジニアリング(TAKEX) 型番 BV-50
仕様 ポール取付用バイス 適合サイズ ポール径:φ40~80mm
角柱:40mm~90mm
サイズ 93.5×125mm 重量 130g
材質 L金具:金属
バックプレート:樹脂
【EA864C-4、-5用】バイス
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 22:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2316ページ
バリエーション一覧
EA864C-4B [EA864C-4/-5用] バイス
EA864C-4C [EA864C-4/-5用] 天井アタッチメント
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top