品番 : EA864CA-27B
品名 : [単1x3本] LEDセンサーライト(電池式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ムサシ | 型番 | LED-135 |
|---|---|---|---|
| 設置場所 | 屋内、屋外用(防水タイプIP44) | 電源 | 単1アルカリ乾電池×3本(別売) |
| 電池寿命 | 約840日(使用環境や電池性能・残量により異なります) | 電球 | 電球種類:3.5W高輝度白色LED 全光束:約300ルーメン (白色球50W相当) LED設計寿命:40000時間 ※LED電球は交換できません |
| 検知方式 | 焦電型赤外線センサー | 検知エリア | 約140°・最長6m |
| 点灯時間 | 約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅 | 点灯切替機能 | 昼:周囲が明るくても暗くても点灯 夜:周囲が暗い時のみ点灯 |
| 材質 | ABS樹脂 | サイズ | 176(W)×98(D)×153(H)㎜ |
| 重量 | 約400g(クランプ、乾電池を除く) | クランプ 取付サイズ |
厚み:最小約15㎜~最大約100㎜ パイプ径:最小約30㎜~最大約85㎜ |
| 付属品 | 取付ねじ×2 プラスチック製プラグ×2 クランプ×1 L字ボルト×1 蝶ナット×1 ネジキャップ×1 |
取付方法 | ねじ取付、市販バンド取付、 クランプ取付(通常Lボルト1本式) |
| ・高輝度LED搭載 ・電池式なので、どこでも設置可能 ・クランプ式で取付けが簡単 ・超小型高性能センサー搭載 ・昼・夜点灯切替、点灯時間切替が可能 ・フラッシングモードで威嚇効果抜群 ・市販のバンドでも取付可能 ・赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,960 円(税抜)/ 5,456 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

