詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CA-38B

品名 : [AC100V/ 9Wx1] LEDセンサーライト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ムサシ 型番 LED-AC309
検知エリア 約140°・約8m 点灯時間 約5秒~約5分
防雨構造 IP44 電源 AC100V(50/60Hz)
光源 高輝度白色LED 9W 検知方式 焦電型赤外線センサー
サイズ 128(W)×118(D)×175(H)mm クランプ取付サイズ 厚み:最小 約15mm~最大 約100mm
パイプ径:最小 約30mm~最大 約85mm
重量 約550g(クランプ除く) コード長 3m
全光束 点灯時:650lm
常夜灯:65lm
LED寿命 40,000時間
消費電力 点灯時:約9W
点灯時(常夜灯):1.5W
待機時:1.0W以下
昼夜切替え機能 昼:周囲が明るくても暗くても点灯
夜:周囲が暗い時のみ点灯
常夜灯:周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯
周囲が明るくなると消灯
付属品 取付けねじ×2、
コンクリート用プラスチックプラグ×2、
クランプ台、蝶ナット、
L型ボルト、ねじキャップ
ステンレスバンド(幅10mmまで)使用可能
LED1灯
屋内外用
壁面、柱に取付可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,970 円(税抜)/ 7,667 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/30 22:41現在)

商品入数 1 販売単位 台

代替品

EA864CA-27C
  • 品番

    EA864CA-27C

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA864CA-38B [AC100V/ 9Wx1] LEDセンサーライト
EA864CA-39B [AC100V/7.5Wx2] LEDセンサーライト
ウェブカタログ画像
  • 点灯時
  • 常夜灯

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top