品番 : EA864CA-43
品名 : [AC100V/12Wx3]LEDセンサーライト(リモコン)
仕様
| メーカー | ムサシ | 型番 | LED-AC3045 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 全方向を照らせる3灯タイプ | 光源 | 12W高輝度LED×3灯 |
| 明るさ | 全光束:3200ルーメン(全灯) 1280ルーメン(電球色) |
電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 点灯時:37W(全灯)、25W(暖色灯)、2.2W(常夜灯)/待機時:1W以下 | 検知方式 | 焦電型赤外線センサー |
| 検知範囲 | 最大180°・最遠12m(取り付け高さ2.5m時) | 点灯時間 | 10秒・30秒・5分・10秒フラッシュ |
| 点灯切替機能 | 昼…周囲が明るくても暗くても点灯 夕…周囲が薄暗くても暗くても点灯 夜…周囲が暗い時のみ点灯 |
ブザー音量 | 50dB |
| サイズ | 325(W)×141(D)×127(H)mm | 電源コード長 | 約3m |
| 重量 | 約1110g(ブラケット除く) | 角度調整 | 本体部:上下140°・左右180° ライト部:上90°・下180°・後方(開き具合)150° センサー部:上下30°・左右160° ※ライト部の調整後は、防水のため必ずプラスドライバーで「ライト固定ネジ」をしっかり締めてください(緩んでいると雨水が侵入する原因になります)。 |
| クランプ取付サイズ | 厚み:15~100mm パイプ径:30~85mm |
設置場所 | 屋内外用 |
| 防塵・防水規格 | IP44 | 付属品 | リモコン、ボタン電池CR2025、取り付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ |
| 材質 | ライト部レンズ:透明PC 反射板・球体アーム・ブラケット:PC ライト部:アルミダイキャスト |
||
| センサーライトの枠を超えた「ブザーと光」による強力な防犯機能と、オート照明機能を兼ね備えたコンセント式のLEDセンサーライトです。 | |||
| 強力な防犯対策(フラッシュ+ブザー) 撃退モードは、昼夜問わず人が近づくとフラッシュ光とブザー音で威嚇します。 |
|||
| 多彩な光の使い分け 明るい白色光のほか、目的に合わせて「やさしい暖色灯(40%点灯)」、「白色光のちフラッシュ」、「24時間警戒灯 ほんのり常夜灯(4%点灯)」、「投光器」など柔軟に切替可能です。 |
|||
| リモコン操作&高精度センサー 付属のリモコンで手元から設定変更が可能。最大180°・12mの広い探知範囲に加え、センサー感度(弱・中・強)や点灯時間(10秒/30秒/5分)、点灯する時間帯(昼・夕・夜)の調整に対応しています。 |
|||
| 屋外設置に強い優れた施工性と防水性 ネジ止めおよびクランプ取り付けに対応し、幅広い場所にスムーズに設置できます。 防雨仕様(IP44)なので、屋外の雨がかかる場所でも安心して使用できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/20 18:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864CA-41 [AC100V/12Wx1]LEDセンサーライト(リモコン) |
| EA864CA-42 [AC100V/12Wx2]LEDセンサーライト(リモコン) |
| EA864CA-43 [AC100V/12Wx3]LEDセンサーライト(リモコン) |
