品番 : EA864CA-89
品名 : [AC100V/11Wx2] LEDセンサーライト
仕様
| メーカー | ムサシ | 型番 | LED-AC2022 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 2灯タイプ | 光源 | 11W高輝度白色LED×2灯 |
| 明るさ | 全光束:2000ルーメン(全灯) 200ルーメン(常夜灯) |
電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 点灯時:23W(全灯)、3W(常夜灯) 待機時:1W以下 |
検知方式 | 焦電型赤外線センサー |
| 検知範囲 | 最大140°・最遠10m | 点灯時間 | 約5秒~5分 |
| 点灯切替機能 | 昼…周囲が明るくても暗くても点灯 夜…周囲が暗い時のみ点灯 常夜灯…周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯 |
サイズ | 295(W)×125(D)×146(H)mm |
| 電源コード長 | 約3m | 重量 | 約850g(クランプ除く) |
| 角度調整 | 本体部:軸回転360°・上下80°・左右80°/180° ライト部:上下90°/180°・左右150° センサー部:上下30°・左右160° |
クランプ取付サイズ | 厚み:15~100mm パイプ径:30~85mm |
| 設置場所 | 屋内外用 | 防塵・防水規格 | IP44 |
| 付属品 | コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト | 材質 | ランプ部レンズ:PC(透明) ランプ部フレーム:アルミダイキャスト粉黛塗装 本体、ツマミ:PC |
| 圧倒的な自由度で、ライトや本体の角度を自由自在に調整できるコンセント式のLEDセンサーライトです。 | |||
| 自由自在な角度調整(フリーアーム式) 本体・センサー・左右ライトがそれぞれ多方向に可動し、照らしたい場所や感知させたい方向へ柔軟に調整できます(天井付けやコーナーへの設置も可能)。 |
|||
| 選べる点灯モード&常夜灯機能 常夜灯モード: 通常時は10%の明るさで点灯し、人が近づくと100%で点灯します。 昼夜切替: 「夜だけ点灯」または「昼でも点灯」の切り替えが可能です。 |
|||
| 高い防犯性能 赤色灯が24時間点滅・警戒します。 |
|||
| 屋外設置に強い優れた施工性と防水性 ネジ止めおよびクランプ取り付けに対応し、幅広い場所にスムーズに設置できます。 防雨仕様(IP44)なので、屋外の雨がかかる場所でも安心して使用できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/24 08:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864CA-88 [AC100V/11Wx1] LEDセンサーライト |
| EA864CA-89 [AC100V/11Wx2] LEDセンサーライト |
