詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CB-238

品名 : [単3x3本]LEDセンサーライト(電池式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 BSL60WN-W
屋内専用
電源 単3電池×3本(別売) 光源 白色LED球
点灯時間 約15秒 検知方法 赤外線受動式センサー、人感センサー、常時点灯
サイズ 25×30×250mm 重量 65g
付属品 取付プレート、木ねじ、両面テープ、石膏ボードアンカー
センサーの向きを調節できるので、検知範囲や照射範囲を変えることができます。
検知範囲 距離:約2m、水平/垂直約100°
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/28 23:01現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top