詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CD-310B

品名 : 10m 延長ケーブル(映像・音声・電源)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー NSK 型番 3C-10B
仕様 映像・音声・電源 長さ 10m
入力コネクタ  DCプラグ(内径φ2.1×外径φ5.5) 
映像用BNCオス×1、音声用RCAオス×1
出力コネクタ DCソケット(内径φ5.5×外径φ8.0) 
映像用BNCオス×1、音声用RCAオス×1
重量 430g
EA864CD-85B、-93B、旧-94A、98A、旧-621、-622、-622A、-624、-625用延長ケーブル
追加説明
カタログ価格

6,790 (税抜)/ 7,469 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/22 05:19現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA864CD-210B
  • 品番

    EA864CD-210B

  • コメント

    映像・音声用ではありません。

バリエーション一覧
EA864CD-210B 10m 延長ケーブル
EA864CD-220B 20m 延長ケーブル
EA864CD-320B 20m 延長ケーブル(映像・音声・電源)
EA864CD-310B 10m 延長ケーブル(映像・音声・電源)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top