品番 : EA864CD-701A
品名 : ワイヤレスカメラ(温湿度計センサー付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | IPC-02TH |
|---|---|---|---|
| 赤外線照射距離 | 5m | 視野角 | 約70° |
| 測定範囲 | 温度:-10~+50℃ 湿度:20~80%RH |
録画レート | 25fps(最大) |
| 電源 | ACアダプター(DC5V/1A)(付属) | サイズ | 85(W)×88(D)×105(H)mm |
| 重量 | 235g | 対応OS | iOS8.0以降、Android4.4以降 |
| 対応SDカード | microSDカード~32GB(別売) | 付属品 | カメラ本体×1 取扱説明書×1 ACアダプター×1 ネジ×2 プラスチックアンカー×2 |
| 屋内用 | |||
| 2.4GHz | |||
| スマホ・タブレットでいつでもどこでも見守り・防犯 | |||
| 温度・湿度・熱中症指数の確認が可能。 | |||
| ※ご使用には、WiFi対応ルーターが必要となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | |||||
