品番 : EA864CD-812
品名 : [単3x8本] センサーカメラ(屋外型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
電源 | 単3電池×8本(別売) | サイズ | 145×108×73mm |
---|---|---|---|
重量 | 760g | ||
フィールドスキャン機能でセンサー反応に関わらず、設定した時間帯で自動的に撮影できます。 | |||
屋外型 | |||
静止画と動画の同時撮影が可能なハイブリッド撮影機能付 | |||
映像範囲 | 前方:48°、距離:約30m | フラッシュ | 無 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,000 円(税抜)/ 48,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/26 02:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA864CD-811 [単3x8本] センサーカメラ(屋外型) |
EA864CD-812 [単3x8本] センサーカメラ(屋外型) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)