品番 : EA864CD-98A
品名 : 210万画素 暗視カメラ(全天候型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | NSK | 型番 | NS-F301C |
---|---|---|---|
撮影範囲 | 88°(水平) | 有効画素数 | 210万画素 |
赤外線照射距離 | 20m | 電源 | DC12V |
カメラサイズ | 82×84×209(L)mm | カメラ重量 | 530g |
付属品 | ACアダプタ、20mケーブル、六角レンチ、カメラ用ビス・アンカー(各3本) |
映像出力 | AHD2.0/1.0 BNC 1Vp-p(75Ω) |
撮像素子 | 1/2.9CMOS イメージセンサー | 消費電力 | 460mA |
レンズ | 3.6mm | 材質 | メタル |
最低照度 | 0Lux | ケーブル延長可能距離 | 不可 |
使用温度環境 | -30℃~60℃ | 対応ビデオレコーダー | EA864CD-231、-201E |
屋内外用(IP66) | |||
AHD規格 | |||
夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。 (夜間はモノクロ映像) |
|||
高画質 | |||
夜間暗視タイプ | |||
液晶モニターへ直接の接続はできません。デジタルビデオレコーダー(別売:EA864CD-231)に接続してからモニターに接続して下さい。 | |||
広角88度で死角なく撮影できます。 | |||
夜間15m先まで映像確認できます。 | |||
対応ビデオレコーダー…EA864CD-231、EA864CD-201E |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 16:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|