詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CE-18

品名 : ワイヤレスインターホン(親機+室内子機)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー DXアンテナ 型番 DWP10A2
親機+室内子機セット
電源 親機・室内子機:専用ACアダプタ 電波到達距離 100m
設置可能場所 親機・室内子機:屋内用 消費電力 親機・室内子機:1.1W
音量 親機・室内子機:95dB/10cm(音量大のとき) サイズ 親機・室内子機:89(W)×22(D)×135(H)mm
重量 親機・室内子機:130g 取付方法 壁付け(室内子機はスタンド付きで平置きも可能)
付属品 専用ACアダプタ、壁面取付金具、取付ねじ
ワイヤレスで配線不要です。
電波干渉しにくいDECT準拠の無線通信方式
子機(EA864BB-14)を増設すれば、子機間通話が可能です。
親機1台に対して、最大6台の子機増設登録可能で、便利に使用できます。
追加説明
カタログ価格

17,500 (税抜)/ 19,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/07 16:03現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA864CE-18A
  • 品番

    EA864CE-18A

  • コメント

    変更点:電源変更

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top