品番 : EA864CG-112
品名 : 表示板(音声案内機用/頭上注意)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 883-51 |
|---|---|---|---|
| 表示内容 | 頭上注意 | サイズ | 200×450mm |
| 厚み | 5mm | 取付穴 | φ6.5mm×2ヶ所 |
| 材質 | アルミ複合板 | 重量 | 360g |
| 【883-40(トークナビ3)】用の表示板 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864CG-111 表示板(音声案内機用/立入禁止) |
| EA864CG-112 表示板(音声案内機用/頭上注意) |
| EA864CG-113 表示板(音声案内機用/足もと注意) |
| EA864CG-114 表示板(音声案内機用/開口部注意) |
| EA864CG-115 表示板(音声案内機用/墜落制止用器具使用) |
| EA864CG-116 表示板(音声案内機用/指差確認) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864CG-101 : [充電式] 音声案内機(赤外線センサー) |
ウェブカタログ画像
拡大
