品番 : EA864CG-131
品名 : ソーラーパネル(音声案内機用)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 883-41 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 100×50×188(H)mm | 充電時間 | 24時間 |
| 材質 | ポリカーボネート | 重量 | 222g |
| 付属品 | ステンレスバンド×1 取付ねじ×2 |
||
| ソーラーパネルで充電でき、電源のない屋外でも長時間の使用が可能です。 | |||
| 【883-40(トークナビ3)】用のソーラーパネル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,920 円(税抜)/ 7,612 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864CG-101 : [充電式] 音声案内機(赤外線センサー) |
| オプション | EA864CG-132 : マグネットベース(ソーラーパネル用) |
ウェブカタログ画像
拡大
