品番 : EA864CG-132
品名 : マグネットベース(ソーラーパネル用)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 883-70 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ85×16mm | 材質 | ポリカーボネート |
| 重量 | 75g | 付属品 | 取付ねじ×4 |
| 【883-41(ソーラーパネル)】用のマグネットベース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864CG-101 : [充電式] 音声案内機(赤外線センサー) |
| 本体 | EA864CG-131 : ソーラーパネル(音声案内機用) |
ウェブカタログ画像
拡大
