品番 : EA864CP-14
品名 : 増設用屋内カメラ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | KX-HC500-W |
|---|---|---|---|
| 仕様 | [旧EA864CP-4用]増設屋内カメラ | 電源 | ACアダプター |
| 消費電力 | 待機時:約1.1W 動作時:約2.1W |
検知範囲 | 水平:約70° 垂直:約50° |
| コード長 | 電源コード:約1.8m | サイズ | 95×86×111mm |
| 重量 | 約220g | 使用環境条件 | 温度:0℃~40℃ 湿度:20%~80%(結露なきこと) |
| 無線通信方式 | DECT:1.9 GHz TDMA-WB | 使用可能距離 | 約100m/見通し距離 |
| 撮像素子 | CMOS 30万画素 | 出力映像 | VGA/QVGA |
| 最低被写体照度 | 0ルクス | 焦点距離 | 固定(0.5 m~∞) |
| 撮影範囲(カメラ画角) | 水平:約70° 垂直:約50° |
チルト角度 | 垂直:約+30°(上側)~約-10°(下側) ※角度設定は無段階 |
| 動作検知、温度センサー、音センサーの3つのセンサーを搭載 | |||
| スマートフォンを3件まで登録でき、カメラ側からワンタッチで呼び出せます。 | |||
| センサーを検知すると、報知音を鳴動させたり、スマートフォンに通知したりできます。通知を受けたスマートフォンでは、カメラ映像で異常の有無を確認・録画ができます。 | |||
| 着替え中や来客時など、必要に応じて映像を表示しないようにするプライバシーシャッターやカメラ側の音声を切るマイクミュートを搭載しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/21 14:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2310ページ | ||||
代替品
![]() |
|

