詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CP-3

品名 : 屋外カメラ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 KX-HJC100K-W
検知範囲 距離:約5m
水平:約70°
垂直:約20°
撮影範囲(カメラ画角) 水平:約70° 
垂直:約53°
センサー検知方式 人感(熱)センサー(焦電型赤外線センサー)および動作検知 取付角度調整(取り付け時に設定可) 水平:約±90° 
垂直:正面~下方向へ約60°
使用可能距離 100m(見通し距離) 防雨構造 IP54
電源 ホームユニット、屋外カメラ:ACアダプター コード長 電源コード:約1.8 m
DCコード:約8.0 m
サイズ ホームユニット:130×130×42mm
屋外カメラ:75×173×75mm
重量 ホームユニット:約220g
屋外カメラ:約460g
消費電力 (ホームユニット)
待機時:約2.3W 
動作時:約2.6W
(屋外カメラ)
待機時:約1.2 W 動作時:約2.6 W(IR LED点灯)
使用環境条件 (ホームユニット)
温度:0℃~40℃ 湿度:20%~80%
(屋外カメラ)
温度:-10℃~50℃ 湿度:20%~90%(結露なきこと)
無線通信方式 (ホームユニット)
DECT:1.9 GHz TDMA-WB 無線LAN:Wi-Fi
(屋外カメラ)
DECT:1.9 GHz TDMA-WB
無線LAN 規格:IEEE802.11 b/g/n準拠
伝送方式:OFDM方式、DSSS方式
周波数範囲/チャンネル:2.4 GHz~2.5 GHz/1~13 ch
データ転送速度:IEEE802.11 b/g/n:最大11 Mbps/最大54 Mbps/最大72 Mbps
アクセス方式:インフラストラクチャーモード
セキュリティ:WPA/WPA2(暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK) WEP(64 bit/128 bit)
対応SDカードの種類 microSDカード:64 MB~2 GB microSDHCカード:4 GB~32 GB 対応SDカードフォーマット microSDカード:FAT16、microSDHCカード:FAT32
対応SDカード記録方式 動画情報:MPEG4(動画部分:H.264、音声部分:AAC) 最大記録容量(ファイル数) 動画情報:約65,000件(全体ファイル容量がSD容量を超えない場合)
撮像素子 CMOS 30万画素 出力映像 VGA/QVGA
最低被写体照度 0ルクス 焦点距離 固定(0.5 m~∞)
スマートフォンで自宅やガレージを見守り、カメラを通じて会話も出来ます。
追加説明
カタログ価格

31,000 (税抜)/ 34,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/10 13:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA864CD-631A
  • 品番

    EA864CD-631A

  • コメント

    違い:メーカー、カメラ・モニターセット

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top