品番 : EA864CS-22
品名 : [単4x3本] 転倒検知警報器(防爆)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 竹中エンジニアリング(TAKEX) | 型番 | EXH-TKB1A |
---|---|---|---|
サイズ | 112×23×70(H)mm | 電源 | 単4電池×3本(付属) |
電池寿命 | 約1年(常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として) | 防爆構造 | 対象ガス:爆発等級2、発火度G3 |
対象ガス | 爆発等級2、発火度G3 | 検定合格番号 | 第T70044号 |
送信部 | 使用周波数帯:426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備) 出力:10mW以下 空中線:内蔵型 電波到達距離:約100m(見通し距離) |
傾斜検知角度 | 鉛直線より60°~135° |
タイマー設定 | 倒れ検知タイマー:10秒、30秒、60秒、120秒 送信ディレイタイマー:0(なし)、10秒 |
操作スイッチ | 通常ボタン 復旧ボタン |
警報音 | 予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音(ピリリリ、ピリリリ) 音量:約90dB/1m |
表示灯(赤色LED) | 送信(出力)時:点灯 電池切れ時:点滅 |
使用可能温度範囲 | -10℃~+50℃(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) | 付帯機能 | 電池切れ報知機能 定期送信機能 |
重量 | 約150g(電池、ソフトケース含む) | 材質 | 本体・ソフトケース:樹脂 |
装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。 (転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能) |
|||
防爆・防滴型なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。 (※付属のソフトケースに挿入して携帯した場合、防滴構造となります。) |
|||
押しボタンによる緊急コールもできます。 | |||
付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。 | |||
送信ディレイタイマー機能付(予備警報音鳴動10秒後送信) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
74,900 円(税抜)/ 82,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/26 07:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA864CM-22 : AC100V/DC10-30V 中継機(屋外用) |
オプション | EA864CM-21A : AC100V/DC10-30V 中継機 |