品番 : EA864CZ-3A
品名 : 盗聴・盗撮探知器
仕様
サイズ | 36(W)×14(D)×78(H)mm(アンテナ部含む) | 重量 | 26g(乾電池含む) |
---|---|---|---|
材質 | ABS樹脂 | 電源 | コイン電池CR2032×1個(付属) |
使用周波数 | 30MHz~2.4GHz | オレンジランプの点灯 | 電波発生源から1~2m |
赤ランプの点灯 | 電波の発生源から60cm以内 | 電池寿命 | 1日1分使用時で約2ヵ月 |
スイッチを押しながら、気になる所に近づけるだけの簡単操作です。 | |||
無線式の盗聴器や盗撮器等の電波を感知し、LED点灯と音でお知らせします。 | |||
スイッチボタンを押すだけで電波をチェックし盗撮・盗聴器の設置場所を光と音で特定します。 | |||
無線式の盗聴・盗撮器に有効です。 | |||
有線カメラやマイクには反応しません。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/03 09:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2425ページ |
代替品
|