詳細表示

このページのURL:

品番 : EA865C-38

品名 : 38mm 乾式ダイアモンドコアドリル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 PCD38
刃先径(mm) 38 有効長(mm) 150
用途 鉄筋(D3:4分筋)コンクリート・PCコンクリートなどへの乾式穴あけ作業に
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に
ヒューム管・陶管、塩ビ管の穿孔に
替シャンク EA822A-5
回転専用
ポリクリックシャンク
追加説明
カタログ価格

23,500 (税抜)/ 25,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 05:15現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA865CA-38
  • 品番

    EA865CA-38

  • コメント

    38mm SDSプラス シャンク

バリエーション一覧
EA865C-29 29mm 乾式ダイアモンドコアドリル
EA865C-32 32mm 乾式ダテアモンドコアドリル
EA865C-35 35mm 乾式ダイアモンドコアドリル
EA865C-38 38mm 乾式ダイアモンドコアドリル
EA865C-45 45mm 乾式ダイアモンドコアドリル
EA865C-50 50mm 乾式ダイアモンドコアドリル
EA865C-60 60mm 乾式ダイアモンドコアドリル
EA865C-65 65mm 乾式ダイアモンドコアドリル
EA865C-70 70mm 乾式ダイアモンドコアドリル
EA865C-80 80mm 乾式ダイアモンドコアドリル
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top