品番 : EA865CE-35
品名 : 35mm [乾式]ダイヤコアドリル(SDS)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCHP035R |
---|---|---|---|
回転専用 | |||
ポリクリックシャンク | |||
用途 | 断熱材入りの複合壁の穴あけに モルタル、ブロック、レンガ、瓦、ALC、日本壁、ラス壁、窯業系金属系 サイディングボードの穴あけに |
||
引っかかりが少なく安全に作業が可能です | |||
シャンク形状 | SDSシャンク | 有効長 | 130mm |
刃先外径 | 35mm | 替シャンク | EA822A-5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 06:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA865CE-35 35mm [乾式]ダイヤコアドリル(SDS) |
EA865CE-60 60mm [乾式]ダイヤコアドリル(SDS) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA822A-7 : 15- 49mm用 [SDS] ホールソーシャンク |