詳細表示

このページのURL:

品番 : EA865CF-130

品名 : 130mm [乾式]ダイヤコア替刃

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 PCHPD130C
EA865CD-130、EA865CE-130用替刃
回転専用
有効長 130mm 刃先外径 130mm
追加説明
カタログ価格

21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/28 09:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA865CF-29 29mm [乾式]ダイヤコア替刃
EA865CF-38 38mm [乾式]ダイヤコア替刃
EA865CF-45 45mm [乾式]ダイヤコア替刃
EA865CF-55 55mm [乾式]ダイヤコア替刃
EA865CF-130 130mm [乾式]ダイヤコア替刃
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top