詳細表示

このページのURL:

品番 : EA865CJ-105

品名 : 105mm [乾式]ドライモンドコア 替刃

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 PCB105C
EA865CG-105、EA865CH-105用替刃
回転専用、ポリクリックシャンク
有効長 150mm 刃先径 105mm
追加説明
カタログ価格

33,200 (税抜)/ 36,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 19:20現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA865CJ-25 25mm [乾式]ドライモンドコア 替刃
EA865CJ-29 29mm [乾式]ドライモンドコア 替刃
EA865CJ-35 35mm [乾式]ドライモンドコア 替刃
EA865CJ-55 55mm [乾式]ドライモンドコア 替刃
EA865CJ-105 105mm [乾式]ドライモンドコア 替刃
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top