品番 : EA870B-130
品名 : 130mm ダイヤモンドコアビット
仕様
| メーカー | シブヤ | 商品名 | ライトビット |
|---|---|---|---|
| 取付ネジ | M27 | 有効長 | 250mm |
| 外径 | 130mm | ||
| EA870A-1・EA870A-3専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,500 円(税抜)/ 67,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 09:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0854ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA870A-1 : AC100V/1500w-130mm ダイモドリル |
| 本体 | EA870A-3 : AC100V/1900w-210mm ダイモドリル |
