品番 : EA896AB-3
品名 : AC100V/1000W 投込みヒーター(温調・タイマー)
仕様
| メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | SNH-1000TC |
|---|---|---|---|
| 用途 | 建築・工事現場、園芸・農作業、キャンプ、寒い時期の洗車、屋外イベント、理科学実験に | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 容量(W) | 1000 | 重量 | 1.1kg(コード含) |
| サイズ(W×D×H)mm | 151×152×418 | ヒーター長(mm) | 315 |
| タイマー | 最大3時間 | 温調範囲 | 30~110℃ |
| コード長 | 約2m | 定格時間 | 3時間 |
| ヒーターシース | SUS316L | 最低液位 | 90mm |
| 最大水量 | 30L | 参考時間 | 30℃:約4分 40分:約10分 50℃:約17分 ※水量10Lで初期水温20℃で室内温度25℃の場合 |
| すぐ温まるハイパワータイプ | |||
| 10Lの水が、約10分で40℃になります。 | |||
| 温度調節、タイマー機能付 | |||
| 空焚き防止の安全装置付き ※水が最低水位以下になった場合で機能します。水を足して最低水位以上になると自動的に加熱を再開します。 |
|||
| ステンレスSUS316L仕様でサビにくい | |||
| 防水仕様ではありません。 | |||
| 安全アース付き | |||
| <使用上の注意> ・水加熱以外には使用しない。水以外の加熱に使用すると、火災・感電・故障の原因となります。 ・水道水・井戸水以外の水(海水・雨水など)は使用しないでください。 ・風呂加熱用に使用しない。また、風呂場では使用しない。火災・感電の原因となります。 ・樹脂製容器は使用しない。金属製以外の容器を使用すると、火災・感電の原因となります。 ・使用中および、使用直後はヒーターに触らないでください。 ・水につけない状態で加熱をしないでください。故障の原因となります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 04:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0865ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA896AB-1 AC100V/ 600W 投込みヒーター(3本足) |
| EA896AB-2 AC100V/1000W 投込みヒーター(3本足) |
| EA896AB-3 AC100V/1000W 投込みヒーター(温調・タイマー) |
