詳細表示

このページのURL:

品番 : EA896AH-10

品名 : AC100V/1.5kW 樹脂ペール用ヒーター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 八光電機(HAKKO) 型番 BCP1150
電源 100V 容量 1.5kW
ヒーター長 640mm 電線断面積 2.0m㎡
重量 2.2kg ヒーターシース 銅管(ニッケルメッキ)
サーモスタット感熱部 ステンレス(SUS316L) 温調範囲 30~80℃
コード長 2m(差し込みプラグ付き) 最低液位 200mm
端子ボックス ポリエステル樹脂 発熱部表面容量密度 10W/c㎡
付属品 容器取付け金具(厚さ:30mmまで可能)
ネットガード(どちらともステンレス製)
水加熱専用
ペール・樽・桶等の容器用に設計された温調付のヒーター
防滴構造のボックス内に、信頼性の高い液膨式のサーモスタットを使用しており、取扱いが容易なヒーター
サーモスタットにより、30~80℃の任意の温度に設定できます。
コンセント電源(100V)に差し込むだけでご使用いただけます。
<使用上のご注意>
・緑色のアース線が付いていますので、必ず接地してください。
・液位標示ラベルの位置まで、必ず水中に入れてください。空中で通電(空焼き)した場合は、高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。(サーモスタットも故障します。
・端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。
水の加熱以外には使用しないでください。
・容器の材質により、以下の温度設定でご使用ください。
ポリエチレン樹脂(PE):60℃以下
ポリプロピレン樹脂(PP):80℃以下
アクリル樹脂:80℃以下
追加説明
カタログ価格

118,900 (税抜)/ 130,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/09 21:23現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA896AH-9 AC100V/1.0kW 樹脂ペール用ヒーター
EA896AH-10 AC100V/1.5kW 樹脂ペール用ヒーター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top