品番 : EA896HA-18
品名 : 50x500mm/150W シリコンラバーヒーター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 八光電機(HAKKO) | 型番 | SBH2129 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 連続使用温度 | 200℃ |
| 最高使用温度 | 250℃ | 構造 | ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 |
| 発熱体 | ニッケルクロム系金属発熱線 | 容量密度 | 0.6W/c㎡ (容量20W以下は0.8W/c㎡) |
| リード線 | 300mm | ||
| 金属ヒーターにはない優れた柔軟性を持つ薄型の面状ヒーター | |||
| 接着剤はシリコン系接着剤を使用して下さい。 | |||
| サイズ(幅×長さ)mm | 50×500mm | 容量 | 150W |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

