品番 : EA897A-12B
品名 : DC12V/φ150mm 自動車用小型扇風機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | CF-105 |
---|---|---|---|
最大消費電流 | 強:0.9A/弱:0.7A | ヒューズ容量 | 3A(電源プラグ内) |
接地方法 | クリップ、ビス止め | 材質 | 羽根:ポリプロピレン ガード:スティール 本体モーター部:ABS樹脂 支柱:ABS樹脂 クリップ:ABS樹脂 |
サイズ | 本体:175(W)×210(D)×260(H)㎜ 羽根:約150㎜ ガード:約175㎜ |
重量 | 約800g |
電源コード長 | 約3m | 付属品 | ビス×2 |
空気循環してエアコン効率アップ | |||
左右首振約60度、前後左右の角度調整可能 | |||
電源 | DC12V(シガーソケット) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/13 18:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|