品番 : EA897AS-3
品名 : AC100V・ 95W/ 435mm 工場扇(据置型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
19/10/18 誤→510×320×610mm、正→510×330×610mm(No.51 9013)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | KF-431K |
---|---|---|---|
〈工場扇使用上の注意〉長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。● スイッチを入れてもハネが回らない。● ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。● 回転するときに異常な音や振動がある。● モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。● 本体が変形している。 | |||
※ | お客様組立品 | 電源 | AC100V(50/60Hz共用) |
消費電力 | 80/95W(50/60Hz ※強の場合) | ファン径 | 43.5cm |
羽枚数 | 4枚 | 首振角度 | 左右約90度 |
俯仰角度 | 3段階 | 風量 | 3段階:強(3)、中(2)、弱(1) |
材質 | スチール、ポリプロピレン | サイズ | 510(W)×330(D)×610(H)mm |
重量 | 4.2kg | コード長 | 約1.8m |
付属品 | 前パネル(外して使用も可能) | ||
スパイラル気流 | |||
独自の前パネルでパワフルな送風。 より遠くに風を飛ばします。 |
|||
スパイラル形状の前パネルを取り付けることで、 サーキュレーターのような直進性の風を実現。 |
|||
通常の工業扇同様に広範囲に強い風を送ります。 | |||
コンパクトサイズなので、通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 | |||
サイズ | 510×330×610㎜ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,500 円(税抜)/ 10,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/11 00:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|