詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897AZ-2

品名 : [40-50cm 用] 工場扇用フィルター(5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 340×260×80mm 適用羽根径 400~500mm
入数 5枚 材質 フィルター(抗菌防臭不織布)、取付テープ(ナイロン)
重量 30g(1枚あたり)
ホコリを取って汚れを防ぎます。
圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。
工場作業場など環境改善に最適です。
取付テープ付きで取付が簡単です。
工場扇は別売りです。
追加説明
カタログ価格

3,210 (税抜)/ 3,531 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/21 06:38現在)

商品入数 5 販売単位

代替品

EA897AZ-1
バリエーション一覧
EA897AZ-1 [40-50cm 用] 工場扇用フィルター
EA897AZ-2 [40-50cm 用] 工場扇用フィルター(5枚)
ウェブカタログ画像
工場扇は別売です。
入数5枚
  • 工場扇は別売です。\n入数5枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top