品番 : EA897CW-11C
品名 : 400x400mm ホットマット(ブラウン)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HCM-40S |
|---|---|---|---|
| サイズ | 400×400×20mm | 消費電力 | 30W |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 表面温度 | 強:約48度、弱:約40度 |
| 重量 | 約400g | 材質 | 表面:ポリエステル100%(洗濯不可)、 コントローラ:プラスチック樹脂 |
| 電源コード長 | 約1.5m | 安全装置 | 電流ヒューズ |
| 冬の冷えやすい足元を、サッと敷いて暖めるホットマット | |||
| 温度の切り替えが強/弱と2段階に設定できる | |||
| なめらかで優しい肌触り | |||
| 場所を取らないパーソナルサイズなので、デスクの足元などにも最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/22 02:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
