詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897CW-39

品名 : AC100V/1150W コンパクトセラミックファンヒーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 JCH-TW122T
重量 2.6kg コード長 1.8m
温風2段階切替(強・弱)
人感センサー 感知範囲:上下60℃、左右90℃
感知距離:約2m
安全装置 電流ヒューズ、温度ヒューズ、
転倒OFFスイッチ、サーモスタット
縦置き、横置きできます。
サイズ 150(W)×159(D)×400(H)mm 消費電力 50Hz:1100W、
60Hz:1150W
追加説明
カタログ価格

12,000 (税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/27 10:07現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA897CW-37A
  • 品番

    EA897CW-37A

  • コメント

    消費電力 50HZ:760W 60HZ:710W

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top