詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897EL-20

品名 : AC100V/φ20cm(羽根径) 窓用換気扇

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 FY-20WA22
羽根径 20cm 取付可能窓枠高さ 39.4~110.0cm
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力(50/60Hz) 23W/25.5W
風量(50/60Hz) 588/624(m3/h) 騒音値(50/60Hz) 40.5/42.0(dB)
サイズ 351×283×98(D)mm 材質 ABS樹脂・PP樹脂
重量 2.9kg
壁に穴を開けられないお部屋に
引きひもスイッチ(長さ:約450mm)
窓の開閉や鍵かけもOK
追加説明
カタログ価格

16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/16 06:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0063ページ
バリエーション一覧
EA897EL-20 AC100V/φ20cm(羽根径) 窓用換気扇
EA897EL-25 AC100V/φ25cm(羽根径) 窓用換気扇
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top