品番 : EA897EN-130
品名 : AC100V/φ25cm(羽根径) 金属製換気扇
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FY-25PM5 |
|---|---|---|---|
| 羽根径 | 250mm | 埋込サイズ | 30cm角 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力(50/60Hz) | 強:23.5/26.5W 弱:22.0/23.0W |
| 換気風量(50/60Hz) | 強:882/918m3/h 弱:756m3/h |
サイズ | 352×135×362mm |
| 材質 | フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:アルミ合金 |
羽根枚数 | 5枚 |
| 引きひも連動式シャッター | |||
| キッチンフードの組込みに最適です。 | |||
| 引きひもスイッチ | |||
| 強・弱変調付 | |||
| 火気を使うキッチンだから、不燃性を追求します。 | |||
| 壁コンセントが不要で、プラグ・コードも露出せずフード内設置も安心です。 | |||
| 不快な騒音を低減するエアーホイルチップ採用のプロペラファンです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/06 05:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0063ページ | ||||
