品番 : EA897EN-230
品名 : AC100V/φ25cm(羽根径) 金属製換気扇
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FY-25EM5 |
|---|---|---|---|
| 羽根径 | 25cm | 埋込寸法 | 30cm角 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 24.5/27.5W(50/60Hz) |
| 材質 | フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:アルミ合金 | サイズ | 362×352×135(D)mm |
| 重量 | 3.6kg | ||
| 遠隔操作式(引きひもなし) | |||
| 電気式シャッター | |||
| キッチンフードの組込みにも適しています。 | |||
| 火気を使うキッチンだから、不燃性を追求します。 | |||
| 換気扇に別売の埋込コンセント(EA940CF-107)を取付けて直接配線が可能です。 | |||
| 不快な騒音を低減するエアーホイルチップ採用のプロペラファンです。 | |||
| フィルタやルーバーを取り付けることはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,100 円(税抜)/ 37,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/06 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0063ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940CF-107 : 換気扇スイッチ |
ウェブカタログ画像
拡大
