詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CF-107

品名 : 換気扇スイッチ

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 FY-SV06W
定格容量 4A AC100V サイズ 70×42×120mm
24時間換気用スイッチ
10W~用
ON-OFFの切替用
透明カバー付
追加説明
カタログ価格

5,500 (税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/06 07:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1153ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top