品番 : EA897K-22
品名 : AC100V/400W/φ288mm マルチアングルファン(低騒音)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SJF-300LA-1 |
---|---|---|---|
適合ダクトサイズ | φ320mm | コード長 | 2m |
サーマルプロテクター内蔵 | |||
電源 | AC100V・400W | エアー流量(50/60Hz) | 82/97m3/分 |
ファン径 (mm) | 288 | サイズ (W×D×H)mm | 512×475×572 |
重量(kg) | 15.3 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
68,500 円(税抜)/ 75,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/26 21:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|