詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897K-280

品名 : [φ280mm用] 5m ファン用ダクト

仕様

メーカー スイデン(Suiden) 型番 SJFD-280S
適合本体 EA897K-7A・-12A サイズ φ280mm×5m
タイプ スタンダードタイプ
つぎ足し可能
芯線に丈夫で復元力に優れた硬鋼線を使用。
追加説明
カタログ価格

25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 06:01現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0227ページ
バリエーション一覧
EA897K-200 [φ200mm用] 5m ファン用ダクト
EA897K-230 [φ230mm用] 5m ファン用ダクト
EA897K-280 [φ280mm用] 5m ファン用ダクト
EA897K-320 [φ320mm用] 5m ファン用ダクト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top