品番 : EA897PA-1
品名 : DC14.4V/18.0V 電動ブロワ(充電式/本体のみ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ37A1 |
|---|---|---|---|
| 風量 | 0~2.6m3/min | 風速 | 0~60m/s |
| バッテリー | 14.4V(別売) | 充電器 | AC100V(別売) |
| 充電時間 | 約54分 | 連続使用時間 | 約22分 |
| サイズ | 370×148×213(H)mm | 重量 | 1.2kg |
| 付属品 | ノズル | ||
| 吹き飛ばし専用 | |||
| 風量調整機能付 | |||
| 18Vのバッテリーも使用可能です。 | |||
| バッテリー、充電器は付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |

