品番 : EA813PB-14.4C
品名 : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ9L48 |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 14.4V | ||
| パナソニック社用リチウムイオンバッテリー5.0Ah | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/12 01:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0061ページ 0845ページ 0846ページ 0847ページ 0848ページ | ||||
