詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813PB-7.2B

品名 : DC 7.2V/1.5Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ9L21
電圧 7.2V
追加説明
カタログ価格

8,780 (税抜)/ 9,658 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/17 09:05現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA813PB-7.2BA
  • 品番

    EA813PB-7.2BA

  • コメント

    変更点:容量20%アップ

バリエーション一覧
EA813PB-3.6 DC 3.6V/1.5Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813PB-3.6A DC 3.6V/1.9Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813PB-7.2A DC 7.2V/1.5Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813PB-7.2B DC 7.2V/1.5Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813PB-7.2BA DC 7.2V/1.9Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813PB-10.8 DC10.8V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813PB-14.4A DC14.4V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813PB-14.4C DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813PB-18 DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813PB-18B DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top