品番 : EA758C-730
品名 : [充電式] LEDライト
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ3720LA2S-B |
|---|---|---|---|
| 名称 | セット(作業灯+7.2Vバッテリー(2個)+充電器) | 明るさ | 約450lm(明るさ:強) |
| 電源 | 7.2Vリチウムイオンバッテリー(1.5Ah) | 充電時間 | フル充電:55分 実用充電:35分 |
| サイズ | 125(L)×49(D)×257(H)㎜(2面ライトを垂直にした時) | 重量 | 360g |
| 付属品 | マグネットベース 電池パック(EA813PB-7.2B) 急速充電器(EA813P-2) |
連続点灯時間 | 強:約2時間 中:約4時間 弱:16時間 |
| 照射角度 | 開閉角度:0~90°(15°刻みの7ポジション) 回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転) |
||
| 2way照らす範囲を選択可能(全照射・側面照射) | |||
| 電池切れ、LED高温、電池高温お知らせ機能付 | |||
| 明るさ3段階切替 | |||
| 上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。 |
|||
| 吊り下げフック、マグネットベース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,900 円(税抜)/ 41,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 00:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813P-2 : 7.2V 充電器 |
| 部品 | EA813PB-7.2B : DC 7.2V/1.5Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| 部品 | EA813P-20 : DC7.2V 充電池&充電器セット |
| オプション | EA927AP-21 : 360x220x 75mm ソフトケース |

