詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897SA-100E

品名 : AC100V スポットクーラー(一口型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー スイデン(Suiden) 型番 SS-28EJ-1
電源 100V コード 2.0m
首振り 消費電力(50/60Hz) 840/1040W
冷房能力(50/60Hz) 2.2kw/2.7kw ドレンタンク 5L
サイズ 390×430×860(H)mm 重量 40kg
延長ダクト(オプション) 冷風用:EA897SD-11
排熱用:EA897SD-12
騒音値 50Hz:66.4dB、60Hz:69.4dB
冷媒封入量 460g IPコード IP10
運転可能条件 25℃(50%)~45℃(40%)
新冷媒 R410A採用
風量調節可能(強・弱)
キャスター(φ75mm)付
安心&長持ちの全閉型ファンモーター搭載
前面以外の3面を壁にピタリと寄せられます。
1口冷風タイプ
全閉式ファンモーター
熱交換器一体型のミニドレンタンク。半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。
冷風ファン・排気ファンにシロッコファンを採用する事でダクトを延長し冷風を遠く離れた人へ運び、排気熱を室外に排気できます。
※別売りの延長冷風ダクト(EA897SD-11)、延長排気ダクト(EA897SD-12)が必要です。
モーター周囲の空気がモーター内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。
便利な排水機能(ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。)
※ホースは内径φ16mmのものをご用意ください。
追加説明
カタログ価格

92,100 (税抜)/ 101,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/24 23:09現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA897SA-100H
  • 品番

    EA897SA-100H

  • コメント

    変更点:デザインなど

ウェブカタログ画像
  • 冷風の延長、室外排気\n※別売りの延長冷風ダクト(EA897SD-11)、延長排気ダクト(EA897SD-12)が必要です。
  • 前面以外の3面をピタリと壁に寄せられます。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top