詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897SB-100C

品名 : AC100V スポットクーラー(一口型/スイング付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー スイデン(Suiden) 型番 SS-25DH-1
コード 2.0m 電源 100V
首振り
ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。
消費電力(50/60Hz) 700/870W
冷房能力(50/60Hz) 2.2/2.5kW ドレンタンク 5L
新冷媒(R407C)採用
サイズ 430×390×860(H)mm 重量 40kg
風量調節可能(強・弱)
安心&長持ちの全閉型ファンモーター搭載
キャスター(φ75mm)付
前面以外の3面を壁にピタリと寄せられます。
追加説明
カタログ価格

107,500 (税抜)/ 118,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/08 08:57現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top