品番 : EA897SC-1
品名 : AC100V スポットクーラー(ポータブル型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SS-16MXW-1 |
---|---|---|---|
消費電力(50/60Hz) | 450/560W | 冷房能力(50/60Hz) | 1.4/1.6kW |
ドレインタンク | 3L | ||
新冷媒(R407C)採用 | |||
サイズ | 225×519×675(H)mm | 重量 | 22kg |
全閉式ファンモーター搭載 | |||
満水時自動ストップ機能により、水が溢れて床が濡れる心配はありません。 | |||
【A】前面以外の三面を壁にピタリと寄せられます。 | |||
【B】設置場所や使用方法に合わせて、排気の方向を上方向と横方向から選べます。 | |||
電源 | 100V | コード | 2m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
62,000 円(税抜)/ 68,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/08 08:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |