品番 : EA897SC-20
品名 : AC100V ノンフロン型スポットクーラー(一口型)
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SS-25ELN-1 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V | 消費電力(50/60Hz) | 830W/1040W |
| 冷房能力(50/60Hz) | 2.1kw/2.3kw | ドレンタンク | 5L |
| 送風方式 | 直吹き形 | 首振り | 無 |
| 冷媒 | R1234yf | 冷媒封入量 | 420g |
| 運転可能条件 | 25℃(50%)~45℃(40%) | サイズ | 396×397×833(H)mm |
| コード | 1.8m | キャスター径 | φ75mm |
| 重量 | 35kg | 付属品 | 冷風ダクト(φ114mm)、排気リードダクト(φ175mm)、冷風ダクト用エルボ |
| 暑さから人も環境も守るノンフロン型スポットエアコン | |||
| グリーン冷媒「R1234yf」搭載 フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検の手間が軽減されます。 |
|||
| モータ周囲の空気が内部に流入しない全閉モータでホコリの多い現場でも使用できます。 | |||
| ドレン残量が一目でわかる半透明ドレンタンク | |||
| ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込んで直接排水できます。(ホースは内径φ16mmのものを別途ご用意ください) | |||
| 前面以外の3面を壁にピタリと寄せられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
149,600 円(税抜)/ 164,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 22:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA897SC-20 AC100V ノンフロン型スポットクーラー(一口型) |
| EA897SC-30 AC100V ノンフロン型スポットクーラー(一口型/スイング付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA897SD-11 : φ125mmx5m 冷風延長ダクト |
| オプション | EA897SD-12 : φ175mmx4m 排熱延長ダクト |
