品番 : EA897TA-1
品名 : AC100V・325W 大型冷風機(気化式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | 日動工業 | 型番 | CF-290N |
---|---|---|---|
仕様 | 屋内型 | サイズ | 850(W)×510(D)×1380(H)mm |
重量 | 36kg | 貯水量 | 60L |
消費電力(50/60Hz) | 295/325W | ||
風量3段階切替(弱・中・強) | |||
風向調節 | 上下手動、 左右自動(スイング60°) |
連続使用時間 | 7~10.5時間 |
吹出口で外気温より-4℃の冷却効果があります。 | |||
羽根径 | 520mm | 冷却範囲 | 30~50m2 |
キャスター | 自在(ストッパー付)×4 | キャスター材質 | pp、pvc、Q35亜鉛鉄板 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
115,000 円(税抜)/ 126,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/05 04:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|